Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Courroie abrasive en toile pour ponceuse à bande pour tubes RED PERFECT® 3D
Pour le matage, le brunissage et la finition (meulage final) ainsi que pour le nivellement des mains courantes en acier inoxydable avec des exigences strictes pour les surfaces décoratives.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Ponçage final parfait (ponçage de finition) adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante.
- Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de ponçage constante sur la pièce
- Toison de ponçage en nylon renforcé avec structure tridimensionnelle non tissée
- La structure flexible et élastique de la toile garantit une adaptation optimale à la pièce. Pas de modification de la géométrie de la pièce.
- Réduction significative du travail de reprise
- A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
- Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.
- Fiabilité de processus améliorée Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie.
- Pour la finition, le matage, le brunissage et la décoloration avec une très faible profondeur de rugosité
- Elimination de la décoloration, des couches de peinture, de la rouille de surface ; réparation des surfaces présentant des dommages mineurs et matage fin
- Matériaux à travailler : acier, acier inoxydable, aluminium, laiton et cuivre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!