Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Courroie abrasive tissu Lime à affûter Trizact® Electric
Pour l'affinage (polissage) et le ponçage fin de tuyaux, de coudes et de structures de tuyauterie fermées.
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
Ponçage agressif, finition de ponçage extrêmement fine, longue durée de vie avec une qualité de surface uniforme (rugosité)
Structure de grain uniforme pyramidale 3 dimensions.
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Trizact® est une marque de 3M
Pour acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et métaux non ferreux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!