Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Trizact®, bande sans fin Pour lime de ponçage électrique
Pour l'affinage (polissage) et le ponçage fin de tuyaux, de coudes et de structures de tuyauterie fermées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ponçage agressif, finition de ponçage extrêmement fine, longue durée de vie avec une qualité de surface uniforme (rugosité)
Structure de grain uniforme pyramidale 3 dimensions
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Trizact® est une marque de 3M
Article ni repris, ni échangé.Pour acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et métaux non ferreux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!