Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de siège auto pour coffret Sysko
Pour le transport en toute sécurité des systèmes de rangement à compartiments dans la voiture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Fixation facile de l'appareil dans la voiture
- Fixée à l’aide de la ceinture de sécurité
- Peut être utilisée sur les sièges arrière ou sur le siège passager
Stockage en toute sécurité
- Les caisses sont facilement empilables les unes sur les autres (4 maximum)
- Les deux dimensions de base peuvent être fixées
Charge max. : 25kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!