Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coussins coupe-feu
Pour le scellement ignifuge des passages de câbles dans des cloisons de séparation légères, des murs massifs et des plafonds massifs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Coussins coupe-feu intumescents qui s'expansent en cas d'incendie, pouvant être utilisés comme joint permanent ou comme solution temporaire
Dimensions : (S) 250 x 60 x 30 mm, (M) 250 x 130 x 35 mm et (L) 250 x 180 x 35 mm.
- Résistance au feu jusqu'à EI 180
- Mise en œuvre simple et rapide sans outils spéciaux
- Réutilisable
- Facile à adapter sans mastic supplémentaire
Voir Würth ATE 17/0651 et les instructions d'installation lors du scellement des passages de service coupe-feu.
ATE-17/0651 pour les passages de câbles
Les éléments structurels (structures porteuses, murs et plafonds) doivent être classifiés selon la résistance au feu nécessaire conformément à la norme EN 13501-2 :
- Le sol doit avoir une épaisseur ≥ 150 mm et une densité ≥ 700 kg/m3.
- Les cloisons flexibles et les murs pleins doivent avoir une épaisseur de ≥100 mm.
Si nécessaire, une garniture doit être installée et du ruban intumescent doit être utilisé. Un ruban de 2 m est fourni avec chaque unité d'emballage de coussins.
Pour l'étanchéité des câbles et des conduits électriques jusqu'à un diamètre individuel de 80 mm max. Pour une utilisation dans les murs pleins, les cloisons flexibles et les planchers massifs. Taille de joint maximale ≤ 0,36 m2. Occupation maximale du câble : 60 % de la taille du joint.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!