Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couteau de sécurité Martor Secupro Merak 124001.02
Couteau à double verrouillage et rétraction entièrement automatique de la lame pour tous les travaux de découpe normaux.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Sécurité, confort ? Tout est sous (double) contrôle !
Le SECUPRO MERAK est un couteau pratique à double verrouillage et rétraction entièrement automatique de la lame. Le "petit frère" du SECUPRO MARTEGO a été conçu avec une chose en tête : l'utilisateur. En effet, le SECUPRO MERAK léger et toujours convivial sécurise particulièrement la tâche et réduit la fatigue. De plus, les produits sont également très bien protégés par la faible profondeur de découpe, quel que soit le type de matériau à couper.
- Lame installée : 92
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!