Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact
Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact - 1
Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact - 2
Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact

Couteau multi-usage très compact, à faible niveau de vibration, avec fixation innovante " Starlock Plus ", et une puissante de 350 watts pour un transfert de couple optimal

  • Tension nominale: 220 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Puissance d'entrée: 350 W
  • Puissance débitée: 190 W
  • Vitesse orbitale au ralenti min./max.: 10000-19500 1/min
  • Course d'oscillation: 3.4 Degré
  • Porte-outil: Starlock Plus
  • Poids de la machine: 1,4 kg
  • Longueur de câble: 5 m
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • DEEE: Outils électriques et électroniques
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
Art. N° Tension nominale Fréquence min./max. Puissance d'entrée Puissance débitée Quantité Cdt
Prix/Cdt
57061011
220 V/CA 50 / 60 Hz 350 W 190 W
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
Fixation pour outil " STARLOCK plus "


La fixation innovante " STARLOCK plus " améliore le transfert de couple ; compatible avec tous les accessoires " STARLOCK " et " STARLOCK plus "



Variateur de vitesse électronique


Contrôle optimal avec générateur tachymétrique électronique pour une progression continue des travaux y compris dans les applications les plus exigeantes



Le système anti-vibrations offre un confort d'utilisation maximal


Carter moteur découplé garantissant de très faibles niveaux de vibration et de bruit



Changement de lame de scie rapide et sans outils


Système d'attache rapide pratique



Travail sans poussière et large gamme d'applications


Kit d'accessoires incluant un dispositif d'aspiration

1 an garantie