Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couteau multiusage électrique EMS 450 1.7 compact
Couteau multiusage électrique EMS 450 1.7 compact - 1
Couteau multiusage électrique EMS 450 1.7 compact - 2
Couteau multiusage électrique EMS 450 1.7 compact - 3
Couteau multiusage électrique EMS 450 1.7 compact - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couteau multiusage électrique EMS 450 1.7 compact

Couteau multiusage extrêmement puissant avec système de fixation rapide conçu pour le domaine automobile

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Maintien ergonomique


Système anti-vibrations réduisant les vibrations jusqu'à 70 %.



Robuste


Boîtier d'engrenages en métal solide offrant une durée de vie élevée.




Travail rapide et efficace


Moteur 450 W conçu pour une utilisation continue et protégé contre les surcharges



Parfaitement adapté à l'application


Le variateur de vitesse adapte parfaitement l'outil à l'application et maintient une vitesse constante même en charge (alternateur à tachymètre).



Changement rapide de la lame de scie


Système d'attache rapide sans outil

IMPORTANT : cette machine n’est pas adaptée pour la découpe de parebrises BUS et PL