Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couteau multi-usages
Avec surface de frappe et une lame en acier inoxydable pour le raclage et le lissage, l'extraction de clous, le nettoyage de rouleaux à peindre.
- Longueur: 235 mm
- Largeur de lame: 75 mm
- Longueur de lame: 100 mm
- Matière: Acier inoxydable AISI 420
- Matière de la poignée: Plastique bimatière
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Œillet de traction pour le retrait de clous et pointes
- Découpe ronde pour le nettoyage des rouleaux à peindre ou de tuyaux
- Lame pointue pour le grattage de rainures, ou pour être utilisée comme couteau à mastic
- Ergonomique, bimatière, poignée antidérapante, atténue les coups de marteau
- Lame de racloir polie miroir pour un nettoyage facile
- Lame en acier inoxydable de 1,8 mm pour empêcher la corrosion
Le racloir est conçu pour être utilisé avec un marteau, mais ne remplace pas le burin pour les travaux de burinage.
Retrait de moquette, élimination de résidus de colle, application de mastic
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!