Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couteau multi-usage sans fil EMS 18-A EC SL
Couteau multi-usage sans fil EMS 18-A EC SL - 1
Couteau multi-usage sans fil EMS 18-A EC SL - 2
Couteau multi-usage sans fil EMS 18-A EC SL - 3
Couteau multi-usage sans fil EMS 18-A EC SL - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couteau multi-usage sans fil EMS 18-A EC SL

Couteau multi-usage compact 18 V avec logement d'outil innovant Starlock Plus pour un transfert de couple optimisé. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Oscillations à vide min./max.: 8000-20000 1/min
  • Amplitude d'oscillation: 2.8 Degré
  • Type d'emmanchement: Starlock Plus
  • Longueur: 312 mm
  • Largeur: 50 mm
  • Hauteur: 85 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 1,8 kg
  • Contenu: Batteries not included; with additional accessories
  • Nombre de batteries: 0 PCS
  • Capacité de la batterie: 0 Ah
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
Art. N° Tension nominale Oscillations à vide min./max. Amplitude d'oscillation Type d'emmanchement Quantité Cdt
Prix/Cdt
570051101
18 V/CC 8000-20000 1/min 2.8 Degré Starlock Plus
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
Logement d'outil Starlock Plus avec 12 points de verrouillage


Le logement d'outil innovant Starlock Plus améliore le transfert de couple. Les douze options de positionnement de la lame de scie par crans de 30° permettent un alignement optimal sur la pièce à usiner. Compatible avec tous les accessoires Starlock et Starlock Plus.



Contrôle électronique de la vitesse


Réglage parfait du nombre d'oscillations pour travailler sur une grande variété de matériaux et progresser sans à-coups, même pour les applications les plus exigeantes.



Multifonction


Une seule machine pour une grande variété d'applications, par exemple la découpe, le sciage, le meulage



La solution à de nombreux problèmes différents


Elimine un grand nombre d'opérations manuelles chronophages, car l'outil permet d'accéder aux endroits difficiles à atteindre.



Eclairage optimal de la zone de travail


Eclairage à LED sur la tête motrice