Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Grattoir multi-usages Avec surface de frappe et lame en acier inoxydable
Pour le raclage et le lissage, l'extraction de clous, le nettoyage de rouleaux à peindre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Œillet de traction pour le retrait de clous et pointes
- Découpe ronde pour le nettoyage des rouleaux à peindre ou des tuyaux
- Lame pointue pour le grattage de rainures, ou pour une utilisation comme couteau à mastic
- Poignée ergonomique, en 2 parties et antidérapante, atténue les coups de marteau
- Lame de grattoir polie miroir pour un nettoyage facile
- La lame en acier inoxydable de 1,8 mm d'épaisseur empêche la corrosion de contact
Le grattoir est conçu pour être utilisé avec un marteau, mais ne remplace pas le burin pour les travaux de burinage.
Retrait de moquette, élimination de résidus de colle, application de mastic
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!