Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couteau multiusage à batterie Li-Ion 12 V EMS 12-A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couteau multiusage à batterie Li-Ion 12 V EMS 12-A

Machine universelle, légère et extrêmement pratique à emmanchement oscillant ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

  • Tension nominale: 12 V/CC
  • Vitesse orbitale au ralenti min./max.: 5000-20000 1/min
  • Course d'oscillation: 2.8 Degré
  • Largeur: 61 mm
  • Hauteur: 95 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Poids de la machine avec batterie Nombre de batteries Capacité de la batterie Quantité Cdt
Prix/Cdt
570010501
280 mm 0,94 kg 0 PCS
1 pcs
0700120405
300 mm 1,14 kg 2 PCS 4 Ah
1 pcs
0700120205
280 mm 0,94 kg 2 PCS 2 Ah
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
Multifonction


Une machine pour un large éventail d'applications, par exemple la découpe, le sciage, le ponçage, etc...



La solution à de nombreux problèmes différents


Elimine un grand nombre d'opérations manuelles et chronophages car l'outil permet d'atteindre plus facilement les zones difficiles d'accès



Fatigue minimale, même en cas d'utilisation prolongée


Compacte et ergonomique avec un poids de seulement 1 kg



Technologie Li-Ion


Batterie légère à la capacité inégalée, sans effet mémoire, avec quasiment aucune autodécharge de la batterie



Travaux de précision


Avec moins de vibrations grâce au contrôle de vitesse réglable



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

1 an garantie