Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couvercle de pose PRDC
Couvercle de pose PRDC - 1
Couvercle de pose PRDC - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couvercle de pose PRDC

Se pose et assure l'étanchéité de la boîte de descente PRDC

  • Couleur: Vert
  • Matière: Polypropylène, polyester, film polyéthylène
  • Longueur: 190 mm
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
Art. N° Couleur Matière Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0975620100
Vert Polypropylène, polyester, film polyéthylène 190 mm
50 pcs
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
  • Assure l’étanchéité du pot de descente PRDC et protège les fils du béton

  • Equipé de

4 pattes pour le verrouillage de la boîte sur le couvercle


2 trous pour le clouage sur le plancher bois


  • La prédécoupe sur le couvercle permet l’arrachage du couvercle

  • Couvercle non livré avec la boîte dedescente PRDC

  • Largeur 51 mm

  • Profondeur 15 mm