Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couvercle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couvercle

Disponible en différentes largeurs et profondeurs

  • Hauteur: 1,2 mm
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré
  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Désignation du type Largeur Profondeur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963680737
MBSMD450 1112 mm 450 mm 1,600 kg
1 pcs
0963680733
MBSM450 556 mm 450 mm 0,800 kg
1 pcs
0963680735
MBSMS450 834 mm 450 mm 1,300 kg
1 pcs
0963680736
MBSMD380 1112 mm 380 mm 1,500 kg
1 pcs
0963680734
MBSMS380 834 mm 380 mm 1,500 kg
1 pcs
0963680732
MBSM380 556 mm 380 mm 1,600 kg
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
  • Pour compléter les caissons passage de roue, les modules de tiroirs et à coffrets, les étagères de stockage pour vis et les armoires à volet roulant

  • En acier