Protégez votre chantier avec des bâches anti-dérapantes et absorbantes
Würth vous présente sa gamme de bâches anti-dérapantes, imperméables et absorbantes pour vous permettre de réaliser vos ouvrages en toute propreté. Les professionnels du bâtiment étant sans cesse soumis à des contraintes de propreté et de préservation de leur environnement de travail, ces produits sont ainsi essentiel dans vos ouvrages quotidiens pour contrer les diverses agressions occasionnées lors de votre travail effectué sur chantier (rayures, chocs, divers produits chimiques, salissures, poussières,…).
Ces bâches anti-dérapantes, imperméables et absorbantes protègent le sol contre les salissures causées par l'encre, la peinture, les agents diluants, l'huile, l'eau, la colle, le plâtre, le ciment et autres substances similaires lors des travaux de peinture et de rénovation. Idéale pour recouvrir toutes sortes de surfaces, comme les sols lisses, en lino, en parquet, les sols carrelés, les moquettes et les sols d'atelier.
Il n’est pas nécessaire d’avoir recours à du ruban adhésif pour fixer les bâches anti-dérapantes, imperméables et absorbantes, du fait d’un revêtement antidérapant sur la face inférieure de celle-ci, ce revêtement ne crée toutefois aucun transfert de colle sur le sol. Ils confèrent ainsi une protection imperméable des surfaces et intègre un film PE étanche à l'eau mais laissant passer la vapeur d'eau laissant ainsi respirer la surface protégée. Ces bâches de protection évitent la condensation pour les protections de longue durée.
De plus, les bâches anti-dérapantes, imperméables et absorbantes sont réutilisables grâce à une très bonne résistance à l'usure ce qui leur procure une longue durée de vie.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
Le produit doit être positionné avec le côté de la protection recouvert d'un film orienté contre le sol, il est facile à poser et à couper. Attention, ne pas utiliser sur des sols fraichement huilés ou fraichement vitrifiés.