Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rabat pour point d'ancrage ABS Lock II béton
Rabat en acier inoxydable pour point d'ancrage ABS Lock I+II
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Couvercle en acier inoxydable de haute qualité, qui dissimule le manchon fixe du système ABS Lock I+II dans le matériau support
- Le couvercle protège le manchon de montage de la poussière et d'autres contaminations
- Se ferme automatiquement lors de la fixation murale
Le rabat pour ABS Lock II en acier inoxydable ∅ de haute qualité 40 mm se ferme automatiquement lorsqu'il est fixé au mur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!