- Certification et agrément VdS pour une utilisation dans les systèmes d'extinction d'incendie fixes.
- Avec vis de réglage hexagonale DIN933/8.8 ; extrémité de la vis avec bout cuvette
- Dimensions réduites pour les installations électriques
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Les crampons de fixation peuvent être sécurisés avec une languette de sécurité. Pour les systèmes à extincteur automatique, les exigences VDS en vigueur stipulent que les crampons de fixation doivent être sécurisés si le diamètre du tuyau monté est supérieur à DN 65 mm.
Pour le montage des tuyaux, systèmes à extincteur automatique et conduites de ventilation sur poutres en T, profilés en U et cornières
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!