Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crampon de fixation VARIFIX®, standard Standard
Crampon de fixation VARIFIX<SUP>®</SUP>, standard Standard  - 1
Crampon de fixation VARIFIX<SUP>®</SUP>, standard Standard  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crampon de fixation VARIFIX®, standard Standard

Avec trou fileté

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Certification et agrément VdS pour une utilisation dans la construction des systèmes d'extinction d'incendie fixes

  • Certification FM (excepté M8)

  • Avec vis de réglage hexagonale DIN933/8.8 ; extrémité de la vis avec bout cuvette
Indication

Les crampons de fixation peuvent être sécurisés avec une languette de sécurité. Pour les systèmes à extincteur automatique, les exigences VDS en vigueur stipulent que les crampons de fixation doivent être fixés si le diamètre du tuyau monté est supérieur à DN 65 mm.

Article ni repris, ni échangé.