Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crampon de fixation VARIFIX®, standard - C2C
Crampon de fixation VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP>, standard - C2C - 1
Crampon de fixation VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP>, standard - C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crampon de fixation VARIFIX®, standard - C2C

Avec passage non taraudé

  • Matière: Fonte malléable
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Charge admissible Hauteur de la poignée Diamètre du trou Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862200002
2500 N 24 mm 9 mm 50 mm
25 pcs
0862200004
2500 N 20 mm 11 mm 44 mm
25 pcs
0862200006
3500 N 27,5 mm 13 mm 58 mm
10 pcs
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
  • Certification et agrément VdS pour une utilisation dans les systèmes d'extinction d'incendie fixes

  • Homologation FM

  • Avec vis de réglage hexagonale DIN933/8.8 ; l'extrémité de la vis est dotée d'un bout cuvette


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

Les crampons de fixation peuvent être sécurisés avec une languette de sécurité. Pour les systèmes à extincteur automatique, les exigences VDS en vigueur stipulent que les colliers pour poutre doivent être fixés si le diamètre du tuyau monté est supérieur à DN 65 mm.