Crémaillère à encastrer
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
- Recouvrement de la rainure : 12,9 mm
- Dimension de la rainure : 11 x 6 mm
- Utiliser une vis à tête réduite Ø 3,0 mm
- Evite de voir tout éclat éventuel réalisé lors du rainurage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!