Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crémaillère à encastrer
Crémaillère à encastrer - 1
Crémaillère à encastrer - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crémaillère à encastrer

Crémaillère en aluminium

  • Matière: Aluminium
  • Longueur: 2500 mm
  • Largeur: 12,9 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Matière Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683308002
Or Aluminium 2500 mm 12,9 mm
25 pcs
0683308001
Argent Aluminium 2500 mm 12,9 mm
25 pcs
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
  • Recouvrement de la rainure : 12,9 mm

  • Dimension de la rainure : 11 x 6 mm

  • Utiliser une vis à tête réduite Ø 3,0 mm

  • Evite de voir tout éclat éventuel réalisé lors du rainurage