Longueur 2040 mm
- permet de réaliser des étagères adaptées à différentes hauteurs
Entraxe 32 mm
- entraxe le plus courant du marché
Epaisseur 2 mm
- épaisseur importante qui garantit une meilleure résistance de la crémaillère
Double laquage
- meilleure résistance de la finition dans le temps
Diamètre des trous de fixation
- 6 mm (vis de 5,5 mm)
Fabrication française
Acier finition epoxy blanc
La charge admissible par crémaillère dépend du type de support et des fixations utilisées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!