Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crémaillère en applique
Crémaillère en applique - 1
Crémaillère en applique - 2
Crémaillère en applique - 3
Crémaillère en applique - 4
Crémaillère en applique - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crémaillère en applique

Crémaillère en acier

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Section de la crémaillère : 16 x 5 mm

  • Longueur crémaillère : 2000 mm

  • Utiliser une vis à tête réduite Ø 3,0 mm