Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crémaillère en applique
Crémaillère en applique - 1
Crémaillère en applique - 2
Crémaillère en applique - 3
Crémaillère en applique - 4
Crémaillère en applique - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crémaillère en applique

Crémaillère en acier

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683308021
Acier Nickelé
25 pcs
0683308022
Acier Brut
25 pcs
0683308011
Aluminium Naturel
25 pcs
0683308012
Aluminium Or anodisé
25 pcs
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
  • Section de la crémaillère : 16 x 5 mm

  • Longueur crémaillère : 2000 mm

  • Utiliser une vis à tête réduite Ø 3,0 mm