Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crème protectrice polyvalente

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crème protectrice polyvalente

Protection avant travail de la peau (bras, mains, visage) contre les agressions dues aux produits à base solvantée ou aqueuse
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
Polyvalente : une seule crème pour protéger contre les produits à base grasse ou solvantée et contre les produits à base aqueuse


Crème professionnelle très élaborée


  • pénétration rapide

  • non grasse

  • sans parfum ni colorant ni silicone

  • enrichie à la vitamine B5 et à l'aloé vera

Sans parabènes


  • ne détruit pas les bactéries naturelles de la peau

  • n'augmente pas la sensibilité de la peau aux UVA et UVB (en cas d'exposition au soleil ou de travaux de soudure)

Forte capacité hydratante : évite, dans la plupart des cas, d'utiliser une crème hydratante après travail


Assure une protection d'environ 4 heures : une application par demie journée suffit


Crème protectrice appropriée pour les personnes en contact avec les aliments

"Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.