Crémone de pompier à béquille rotative Veolis
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crémone de pompier à béquille rotative Veolis
Crémone réversible droite et gauche à béquille rotative à 90°
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
- Réversible droite / gauche par simple retournement du boîtier
- Béquille rotative avec voyant de condamnation / décondamnation
- Assure une meilleure accessibilité et est adaptée aux établissements recevant du public (ERP) et établissements recevant des travailleurs (ERT)
- Temps de pose réduit grâce aux gabarits, à un système de tringles téléscopique, ainsi qu'au montage deux en un : tringle et cache-tringle
- Permet de condamner le vantail semi-fixe d’une porte à 2 vantaux dont le vantail de service peut être assimilé à l’issue de secours
- 2 points de fermeture verticaux haut et bas
- Couvercle boîtier en matière composite haute densité
- Tringle en aluminium, revêtement peinture époxy
- Pour une porte d’une hauteur allant de 1760 mm à 2500 mm (tringles d’allongement disponibles au catalogue pour hauteur supérieure)
- Fixation nécessaire et instructions de montage livrées avec le produit
Domaine d'application
ERP, ERT
Mode d'emploi
Les tringles sont installées sur le vantail avant le boîtier (suivre la notice d'installation)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!