Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crémone de pompier à béquille rotative Veolis
Crémone de pompier à béquille rotative Veolis - 1
Crémone de pompier à béquille rotative Veolis - 2
Crémone de pompier à béquille rotative Veolis - 3
Crémone de pompier à béquille rotative Veolis - 4
Crémone de pompier à béquille rotative Veolis - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crémone de pompier à béquille rotative Veolis

Crémone réversible droite et gauche à béquille rotative à 90°

  • Hauteur: 250 cm
  • Largeur: 5 cm
  • Largeur de poignée: 2 cm
  • Longueur: 11 cm
  • Matière: Acier
  • Finition: Revêtement époxy
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
Art. N° Hauteur Largeur Largeur de poignée Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0689700030
250 cm 5 cm 2 cm 11 cm
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
  • Réversible droite / gauche par simple retournement du boîtier

  • Béquille rotative avec voyant de condamnation / décondamnation

  • Assure une meilleure accessibilité et est adaptée aux établissements recevant du public (ERP) et établissements recevant des travailleurs (ERT)

  • Temps de pose réduit grâce aux gabarits, à un système de tringles téléscopique, ainsi qu'au montage deux en un : tringle et cache-tringle

  • Permet de condamner le vantail semi-fixe d’une porte à 2 vantaux dont le vantail de service peut être assimilé à l’issue de secours

  • 2 points de fermeture verticaux haut et bas

  • Couvercle boîtier en matière composite haute densité

  • Tringle en aluminium, revêtement peinture époxy

  • Pour une porte d’une hauteur allant de 1760 mm à 2500 mm (tringles d’allongement disponibles au catalogue pour hauteur supérieure)

  • Fixation nécessaire et instructions de montage livrées avec le produit