Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cric rouleur hydropneumatique 50-25-10T extra plat
Cric rouleur hydropneumatique haut de gamme
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Cric rouleur hydropneumatique haut de gamme : convient parfaitement à une utilisation professionnelle quotidienne
- Doté d'un châssis extra plat d'une hauteur de 150 mm : particulièrement adapté au levage de véhicules avec une garde au sol très basse
- Equipé d'un système double sécurité pour la descente du cric : garanti une sécurité accrue pour l'utilisateur en évitant toute descente involontaire de la charge
- Equipé d'une soupape de sécurité : si le véhicule est trop lourd, le cric ne le lèvera pas. Ceci est un gage de sécurité pour l'utilisateur
- Dispose d'un cadre robuste en acier traité : garanti une parfaite stabilité même à la hauteur maximum de levée
- Le piston et la pompe à air sont revêtus de chrome très résistant : assure une excellente résistance à l'humidité au mécanisme et une fiabilité à toute épreuve
- Le cric est revêtu d'une peinture résistante à la corrosion : garanti une durée de vie élevée
- Livré avec 2 rallonges (50 et 100 mm) : permet d'adapter la hauteur de levée aux points d'appuis du véhicule à soulever
Attention tout retour non justifié sera refacturé à la région (frais de transport, remise en état, reconditionnement) pour remise en stock neuf
Agrément CE : conforme à la Directive Machine 98/37/CEE
1 an garantieParticulièrement destiné au levage des bus ou PL avec une garde au sol très basse, ce cric est également adapté au levage des différents engins agricoles, des engins de chantier, BTP, véhicules utilitaires
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!