Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crochet
Crochet - 1
Crochet - 2
Crochet - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet

Pour les trous carrés des plaques perforées, servante d'atelier et système d'étagères ORSY1

  • Diamètre du crochet: 6 mm
  • Largeur de la platine: 20 mm
  • Hauteur de la platine: 60 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre du crochet Largeur de la platine Hauteur de la platine Quantité Cdt
Prix/Cdt
0960050110
50 mm 6 mm 20 mm 60 mm
5 pcs
0960050111
75 mm 6 mm 20 mm 60 mm
5 pcs
0960050113
150 mm 6 mm 20 mm 60 mm
5 pcs
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
  • Crochet à extrémité verticale

  • Socle étroit

  • Avec clip de fixation, cache inclus