Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crochet à godet à souder avec linguet pour élingue
Crochet à godet à souder pour la confection d'élingue en grade 100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Acier allié
- La charge de rupture est de 5 fois la CMU
- Conçu pour être fixé à l'équipement de levage mobile pour fournir un point d'ancrage à un élinguage
- Grand tampon de soudage
- Linguet très robuste assurant la sécurité
Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE
Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)
Ce produit est fait pour être utilisé dans la confection d'une élingue ayant un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °
La température d'utilisation est comprise entre - 40°C et + 200°C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!