Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crochet de sécurité à émerillon pour élingue
Crochet de sécurité à émerillon pour la confection d'élingue en grade 100
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
- Acier trempé et revenu de grade 100 (25 % plus résistant que le grade 80)
- Gachette qui ne dépasse pas du corps du crochet pour un risque d'accrochage nul
- Emplacement élargi pour le pouce
- Facile d'utilisation
- Linguet de verrouillage autobloquant
- Prévoit l'emploi d'une cosse renforcée pour une utilisation sur des élingues câbles
- Pour les chaînes de grade 100 ou 80
- Test d'épreuve individuel réalisé
Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE
Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)
Ce produit est fait pour être utilisé dans la confection d'une élingue ayant un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °
La température d'utilisation est comprise entre - 40°C et + 200°C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!