Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crochet de toit réglable dans 3 directions Aluminium
Crochet de toit réglable dans 3 directions Aluminium - 1
Crochet de toit réglable dans 3 directions Aluminium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet de toit réglable dans 3 directions Aluminium

Aluminium (EN-AW-6082 T6)
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
Léger



Flexible grâce à la possibilité d'effectuer des réglages en hauteur/latéraux


  • Hauteur de nervure variable au niveau des lattes de toit

  • Réglage latéral au niveau des lattes de toit

  • Réglage de la hauteur au niveau du rail : Jusqu'à 20 mm


Nervurage sur la barre


Ajustement positif et non-positif optimal



Entièrement prémonté


Les rails de montage 39 x 37, 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préliminaire



Valeurs de charge maximales sans utiliser les tuiles de toit comme support


  • Pression parallèle à la surface du toit : 0,7 kN

  • Pression perpendiculaire à la surface du toit : 1,5 kN

  • Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,5 kN
Indication

Nous recommandons l'utilisation de trois vis à bois DIN 571 de 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 ou de trois vis à bois à tête cylindrique bombée ASSY de 6 x 80 mm ou 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter le jeu axial et au bord conformément à l'agrément technique général.

La norme DIN 1052 ou l'agrément technique général en vigueur doit être respecté(e) lors de la pose de tous les crochets de toit. Si des contre-lattes, etc. sont présentes, l'épaisseur des vis doit être étendue en fonction.