Capacités de charge très élevées
Version spéciale pour les charges de neige et de vent élevées
Nervurage sur le support
Verrouillage positif ou par friction optimal
Compensation de hauteur jusqu'à 30 mm
Les défauts de planéité du toit peuvent être facilement compensés par le rail de montage.
Intégralement prémonté avec les éléments suivants :
- Boulon à tête rectangulaire, M8 x 25, acier inoxydable A2
- Écrou auto-freiné M8 (AF 13), acier inoxydable A2
Capacités de charge maximum
- Pression parallèle à la surface du toit : 1,75 kN
- Pression perpendiculaire à la surface du toit : 2,30 kN
- Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,50 kN
Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête fraisée de 8 x 100 mm ASSY 3.0 en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter le jeu axial et au bord conformément à l'agrément technique général.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!