Capacités de charge très élevées
Version spéciale pour les charges de neige et de vent élevées
Nervurage sur le support
- Verrouillage positif ou par friction optimal
- Compensation de hauteur jusqu'à 30 mm ; les défauts de planéité du toit peuvent être facilement compensés par le rail de montage.
Intégralement prémonté
Les rails de montage 39 x 37, 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire.
Capacités de charge maximum
- Pression parallèle à la surface du toit : 2,35 kN
- Pression perpendiculaire à la surface du toit : 2,05 kN
- Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -2,05 kN
Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête fraisée de 8 x 100 mm ASSY 3.0 en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter le jeu axial et au bord conformément à l'agrément technique général.
Agrément technique général Z-14.4-515
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!