Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crochet en S
Crochet en S - 1
Crochet en S - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet en S

  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Diamètre intérieur Diamètre du crochet Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
088045
45 mm 14 mm 4,2 mm Acier
25 pcs
088045 1
30 mm 9 mm 3 mm Acier
25 pcs
088045 2
40 mm 11 mm 3,8 mm Acier
25 pcs
088045 3
60 mm 18 mm 5,8 mm Acier
25 pcs