Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Crochet sans cheville
Crochet sans cheville - 1
Crochet sans cheville - 2
Crochet sans cheville - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet sans cheville

Pour la fixation de câble de suspension sous une dalle béton.

  • Largeur: 13 mm
  • Charge admissible: 45 daN
  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Longueur: 50 mm
  • Poids du produit (par pièce): 4 g
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
Art. N° Largeur Charge admissible Matière Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5255000600
13 mm 45 daN Acier inoxydable A4 50 mm
100 pcs
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
Crochet sans cheville en inox A4 simple et rapide à mettre en oeuvre.



Fixation sans cheville


Pour une pose simple et rapide qui génère gain de temps et augmentation de productivité sur les chantiers.



Outil de pose inclus


Pour une solution fournie clé en main.

IndicationDiamètre de perçage : 8 mm
Profondeur minimale de perçage : 30 mm