Pour épaisseurs de porte allant de 50 à 150 mm
- L'ouverture du cylindre profilé est condamnée quand aucune fonction de verrouillage n'est souhaitée.
- Réglage optimal lors de la pose en bougeant le cylindre
Convient pour une utilisation en coupe-feu jusqu'à la classe de résistance au feu EI ² 90 selon la norme DIN EN 13501 ou T90 selon la norme DIN EN 4102 Partie 5
Les cylindres borgnes universels ne peuvent être commandés conjointement avec d'autres systèmes de verrouillage, mais doivent toujours être livrés à partir de la gamme de produits en stock.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!