Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clou adhésif
Clou adhésif - 1
Clou adhésif - 2
Clou adhésif - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clou adhésif

Acier inoxydable A2, en bande Compatible avec DIGA WO-1/21 Combi et Paslode IM 200

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Fournis dans un coffret de transport pratique :


  • Clous adhésifs à tête cylindrique bombée 21°

  • 2 cartouches de gaz (1 cartouche pour environ 1 000 clous)
Indication

Art. n° : 0864922832 uniquement pour utilisation avec kit spécial pour longueurs de pointe jusqu'à 32 mm. Kit d'adhésif 25/32 mm, Art. n° 0707864835, pour DIGAWO-1/21 combi.



En cas d'utilisation avec la machine Würth DIGA WO-1/21 combi, Art. n° 086492 1, utiliser les buses de dosage rouges incluses. En cas d'utilisation dans Paslode IM 200, utiliser les buses de dosage jaunes fournies.

Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)