Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Corps de collier de fixation premium Partie 1 - série Light
DIN 3015-1, surface interne rainurée, pré-tendue, polypropylène
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour le montage sûr des flexibles
- Disponible aux dimensions les plus courantes
- Protection de l'environnement grâce aux propriétés d'amortissement des vibrations et du bruit
- Excellente résistance aux intempéries, même dans des conditions extrêmes
Tailles de vis à utiliser
Vis à tête hexagonale, DIN 931/933 et ISO 4014/4017
En liaison avec la plaque de recouvrement DP
STAUFF/DIN taille — tailles de vis (métrique)
- 1 / 0 — M6 x 30
- 1A / 1 — M6 x 30
- 2 / 2 — M6 x 35
- 3 / 3 — M6 x 40
- 4 / 4 — M6 x 45
- 5 / 5 — M6 x 60
- 6 / 6 — M6 x 70
- 7 / 7 — M6 x 100
- 8 / 8 — M6 x 125
Vis à six pans mâle, ISO 4762
STAUFF/DIN taille — tailles de vis (métrique)
- 1 / 0 — M6 x 20
- 1A / 1 — M6 x 20
- 2 / 2 — M6 x 25
- 3 / 3 — M6 x 30
- 4 / 4 — M6 x 35
- 5 / 5 — M6 x 50
- 6 / 6 — M6 x 60
- 7 / 7 — M6 x 90
- 8 / 8 — M6 x 110
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!