Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier en bande à ressort DIN 3021, forme B, W.TEC

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier en bande à ressort DIN 3021, forme B, W.TEC

Les colliers à bride de ressort (forme B - gain de place) sont particulièrement adaptés aux petits espaces d'installation

Lire la description de l'article

Disponible en 29 versions
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
Haut niveau de flexibilité


S'adapte en continu aux différentes propriétés du flexible et des supports grâce l’utilisation d’acier ressort trempé.



Force de serrage constante et uniforme


Protection constante contre les fuites entre -40 °C et 180 °C sans endommager le raccord du support de flexible.



Montage facile, rapide et fiable



Aucun entretien requis


Aucun resserrage du raccord nécessaire par la suite.



Protection de surface écologique


  • Conforme à la Directive sur les véhicules en fin de vie.

  • Revêtement en zinc lamellaire sans chrome (VI) offrant une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et à la corrosion (comparable à l'acier inoxydable).


Réutilisable


La force du ressort ne diminue pas au fil des utilisations

Article ni repris, ni échangé.