Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de serrage à ressort DIN 3021 DIN 3021, forme B avec clip pratique, W. TEC

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de serrage à ressort DIN 3021 DIN 3021, forme B avec clip pratique, W. TEC

Les colliers de serrage ressort (forme B - peu encombrants) avec clip pratique sont idéaux pour une installation rapide

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Haut niveau de flexibilité


S'adapte en continu aux différentes propriétés du flexible et des supports grâce l'utilisation d'acier ressort trempé.



Force de serrage constante et uniforme


Etanchéité constante contre les fuites entre -40 °C et 180 °C sans endommager le raccord du support de flexible.



Montage facile, rapide et fiable


Temps de montage encore plus court grâce aux colliers à bride de ressort avec attache pratique.



Aucun entretien requis


Aucun resserrage du raccord nécessaire par la suite.



Protection de surface écologique


  • Conforme à la Directive sur les véhicules en fin de vie.

  • Revêtement en zinc lamellaire sans chrome (VI) offrant une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et à la corrosion (comparable à l'acier inoxydable).


Réutilisable


La force du ressort ne diminue pas au fil des utilisations

Article ni repris, ni échangé.