Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis moletée, forme haute
Vis moletée, forme haute - 1
Vis moletée, forme haute - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis moletée, forme haute

DIN 464 acier 5.8, zingué, forme haute

  • Normes: DIN 464
  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 5.8
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
  • Conforme à la norme RoHS: Oui
  • Forme de tête: Tête moletée
  • Type de filetage: Filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 40 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Diamètre de tige Longueur Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
022416 50
M6 12 mm 50 mm 24 mm
50 pcs
022411020
M10 20 mm 20 mm 36 mm
50 pcs
022413 10
M3 6 mm 10 mm 12 mm
100 pcs
022411025
M10 20 mm 25 mm 36 mm
100 pcs
022414 10
M4 8 mm 10 mm 16 mm
500 pcs
022413 16
M3 6 mm 16 mm 12 mm
200 pcs
022414 12
M4 8 mm 12 mm 16 mm
500 pcs
022414 16
M4 8 mm 16 mm 16 mm
500 pcs
022414 20
M4 8 mm 20 mm 16 mm
500 pcs
022414 25
M4 8 mm 25 mm 16 mm
500 pcs
022414 6
M4 8 mm 6 mm 16 mm
500 pcs
022415 16
M5 10 mm 16 mm 20 mm
200 pcs
022415 20
M5 10 mm 20 mm 20 mm
200 pcs
022415 8
M5 10 mm 8 mm 20 mm
100 pcs
022415 30
M5 10 mm 30 mm 20 mm
200 pcs
022416 10
M6 12 mm 10 mm 24 mm
100 pcs
022416 12
M6 12 mm 12 mm 24 mm
100 pcs
022416 20
M6 12 mm 20 mm 24 mm
100 pcs
022416 16
M6 12 mm 16 mm 24 mm
100 pcs
022416 25
M6 12 mm 25 mm 24 mm
100 pcs
022416 30
M6 12 mm 30 mm 24 mm
100 pcs
022416 35
M6 12 mm 35 mm 24 mm
100 pcs
022416 8
M6 12 mm 8 mm 24 mm
100 pcs
022418 20
M8 16 mm 20 mm 30 mm
100 pcs
022418 16
M8 16 mm 16 mm 30 mm
100 pcs
022416 60
M6 12 mm 60 mm 24 mm
100 pcs
022413 8
M3 6 mm 8 mm 12 mm
500 pcs
022416 18
M6 12 mm 18 mm 24 mm
100 pcs
022415 10
M5 10 mm 10 mm 20 mm
200 pcs
022418 12
M8 16 mm 12 mm 30 mm
250 pcs
022418 30
M8 16 mm 30 mm 30 mm
100 pcs
022418 40
M8 16 mm 40 mm 30 mm
100 pcs
022418 35
M8 16 mm 35 mm 30 mm
100 pcs
022416 40
M6 12 mm 40 mm 24 mm
50 pcs
022418 25
M8 16 mm 25 mm 30 mm
100 pcs
022414 8
M4 8 mm 8 mm 16 mm
500 pcs
022413 6
M3 6 mm 6 mm 12 mm
200 pcs
022413 25
M3 6 mm 25 mm 12 mm
100 pcs
022413 20
M3 6 mm 20 mm 12 mm
100 pcs
022415 12
M5,00 10 mm 12 mm 20 mm
100 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion