Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousqueton
Mousqueton - 1
Mousqueton - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousqueton

DIN 5299 forme C, acier zingué galvanisé

  • Normes: DIN 5299
  • Matière: Acier
  • Finition: Zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Épaisseur Diamètre intérieur Diamètre intérieur 2 Quantité Cdt
Prix/Cdt
052418014
180 mm 14 mm 14 mm 22 mm
1 pcs
052410010
100 mm 10 mm 15 mm 29 mm
1 pcs
052412011
120 mm 11 mm 18 mm 36 mm
1 pcs
052414012
140 mm 12 mm 20 mm 40 mm
1 pcs
052450 5
50 mm 5 mm 8 mm 15 mm
1 pcs
052460 6
60 mm 6 mm 9 mm 17 mm
1 pcs
052470 7
70 mm 7 mm 10 mm 19 mm
1 pcs
052480 8
80 mm 8 mm 12 mm 23 mm
1 pcs
052490 9
90 mm 9 mm 12 mm 24 mm
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
Mousqueton avec ressort hélicoïdal dissimulé


  • Le crochet ne peut pas être ouvert lorsqu'il est chargé (capacité de charge spécifiée) en raison d'une déformation élastique
Indication

La capacité de charge spécifiée dans le tableau correspond à la capacité de charge maximale possible des mousquetons.