Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois, DIN 571 A2 Tête hexagonale
Vis à bois, DIN 571 A2 Tête hexagonale - 1
Vis à bois, DIN 571 A2 Tête hexagonale - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois, DIN 571 A2 Tête hexagonale

DIN 571, acier inoxydable A2

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut
  • Forme de tête: Tête hexagonale
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur filetée (filetage bois) Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
019310 70
10 mm 70 mm 42 mm 7 mm
25 pcs
019310 80
10 mm 80 mm 48 mm 7 mm
25 pcs
019312 120
12 mm 120 mm 72 mm 8 mm
25 pcs
01936 60
6 mm 60 mm 36 mm 4 mm
50 pcs
01936 70
6 mm 70 mm 42 mm 4 mm
50 pcs
01938 100
8 mm 100 mm 60 mm 5,5 mm
25 pcs
01938 40
8 mm 40 mm 24 mm 5,5 mm
100 pcs
01938 50
8 mm 50 mm 30 mm 5,5 mm
100 pcs
01938 60
8 mm 60 mm 36 mm 5,5 mm
50 pcs
01938 70
8 mm 70 mm 42 mm 5,5 mm
50 pcs
019310 100
10 mm 100 mm 60 mm 7 mm
25 pcs
01936 40
6 mm 40 mm 24 mm 4 mm
100 pcs
01936 50
6 mm 50 mm 30 mm 4 mm
100 pcs
01938 80
8 mm 80 mm 48 mm 5,5 mm
50 pcs
019310 60
10 mm 60 mm 36 mm 7 mm
25 pcs
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
  • Pour des raccords en bois massif

  • Tête hexagonale pour une meilleure application de la force lors du vissage

  • La vis à bois forme son filetage intérieur au lieu de le couper

  • Selon le diamètre, un préperçage doit être effectué