Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale à filetage partiel
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - 1
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale à filetage partiel

DIN 601 acier galvanisé à chaud 4.6 (TZN)

  • Normes: DIN 601
  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: 4.8
  • Finition: Galvanisé à chaud
  • Forme de tête: Tête hexagonale
  • Type d’empreinte: Six pans extérieurs
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Hauteur de tête Entrainement extérieur Longueur filetée (filetage métrique) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0077516240
240 mm 10 mm SW24 57 mm
25 pcs
0077516300
300 mm 10 mm SW24 57 mm
10 pcs
0077518220
220 mm 11,5 mm SW27 61 mm
25 pcs
0077518240
240 mm 11,5 mm SW27 61 mm
25 pcs
0077518350
350 mm 11,5 mm SW27 61 mm
10 pcs
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
La norme DIN 601 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4016. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | La résistance 4.8 a été ajoutée).