Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Graisseur, forme A
Graisseur, forme A - 1
Graisseur, forme A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Graisseur, forme A

DIN 71412 A, acier zingué blanc (A2K), filetage externe conique autofreinant

  • Normes: DIN 71412
  • Matière: Acier
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Forme Type de filetage x diamètre nominal x pas Diamètre nominal Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0986135
A, H1, Hexagonal M8 x 1,25 8 mm 15 mm
25 pcs
0986138
A, H1, Hexagonal M14 x 1,5 14 mm 17,5 mm
25 pcs
098641
A, H1, Hexagonal M8 x 1 8 mm 15,0 mm
25 pcs
098642
A, H1, Hexagonal M10 x 1 10 mm 15,0 mm
098640
A, H1, Hexagonal M6 x 1 6 mm 15,0 mm
0986136
A, H1, Hexagonal M10 x 1,5 10 mm 15,0 mm
098610 002
A, H1 M7 x 1 7 mm 15 mm
25 pcs
098610 006
A, H1 M10 x 1,25 10 mm 15 mm
25 pcs
098610 008
A, H1 M12 x 1,5 12 mm 17,5 mm
25 pcs
098610 009
A, H1 M12 x 1,75 12 mm 17,5 mm
25 pcs