Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de taraudage par déformation
DIN 7500-1, tête plate, acier cémenté (-O-) zingué, noir (A2R)
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
Les vis à taraudage par déformation façonnent, dans les tôles, un taraudage équivalent à celui d'un écrou dans des trous moulés borgnes, des trous obtenus par soyage, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage, dans la tôle. Contrairement au taraudage, avec le taraudage par déformation, la fibre de la matière n'est pas interrompue dans le contre-filet, elle est refoulée et déformée par écrouissage.
Elimination du taraudage
Permet de réduire les coûts
Formation de filetage sans taraudage
Forme trilobée du filetage de la vis combinée au profil arrondi des flancs du filetage
- Faible couple de déformation dû à l'important taux de recouvrement du filetage
Force de serrage élevée
Recouvrement important des flancs du filetage
Capacité de charge élevée
Contre-filet obtenu par écrouissage (filet d’écrou)
Capacité de charge accrue
Filetage autofreinant exempt de jeu
- Réduit le risque de desserrage des vis
Sécurisée contre le dévissage
Le filetage obtenu correspond à un filetage "métrique" standard
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!