Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoformeuse TH acier zingué 6 pans DIN 7500-1
DIN 7500-1, tête hexagonale à embase, acier cémenté (-O-) zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Les vis autoformeuses façonnent un taraudage dans des trous borgnes moulés et des trous soyés, percés, découpés au laser et obtenus par emboutissage. Contrairement au taraudage, avec le taraudage par déformation, la fibre de la matière n'est pas interrompue dans le contre-filet, elle est refoulée et déformée par écrouissage.
Suppression du taraudage
Permet de réduire les coûts
Formation de filetage sans taraudage
Forme TRILOBEE du filetage de la vis combinée au profil arrondi des flancs du filetage
- Faible couple de déformation dû à l'important taux de recouvrement du filetage
Force de serrage élevée
Recouvrement important des flancs du filetage
Résistance élevée
Contre-filet (filet d'écrou) obtenu par écrouissage
Capacité de charge supérieure
Filetage autofreinant exempt de jeu
- Réduit le risque de desserrage des vis
Protection contre la perte
Le filetage obtenu correspond à un filetage métrique standard
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!