Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de joints d'étanchéité en cuivre DIN 7603
585 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Joints d'étanchéité en cuivre DIN 7603-C sans amiante
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
Assortiment de 585 pièces
- 15 joints d'étanchéité, joint de remplissage en cuivre 32 x 38 / 30 x 38 / 28 x 34
- 25 joints d'étanchéité, joint de remplissage en cuivre 26 x 32 / 24 x 30 / 22 x 27 / 20 x 26 / 18 x 24 / 18 x 22
- 30 joints d'étanchéité, joint de remplissage en cuivre 16 x 22 / 14 x 22 / 16 x 20
- 50 joints d'étanchéité, joint de remplissage en cuivre 14 x 20 / 12 x 16 / 10 x 14 / 8 x 12 / 6 x 12 / 5 x 9
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!