Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, forme C avec empreinte cruciforme H
DIN 7981, acier inoxydable A2, bout pointu, forme C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.
- Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975.
- Forme C = filetage avec pointe
- Forme F = filetage sans pointe
- Forme R = filetage avec pointe arrondie
Les vis autoformeuses fabriquées en acier inoxydable sont plus douces que celles en acier cémenté. Par conséquent, ces vis n'ont pas la propriété de créer un contre-filet dans une tôle d'acier. C'est pourquoi elles sont uniquement destinées aux matériaux tendres tels que l'aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!